菊水化学工業
菊水化学工業の セメント/アスファルト
菊水化学工業の セメント
ハイパーエポ(薄塗りタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(22kg)
注文コード
31846423
品番
-
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
異種下地(エポキシ・鉄板等)に対し高い接着力を有し、仲介接着に使用出来ます。
速硬系で、短時間で強度発現し工期短縮可能です。
特にウレタン防水仕上げに使用できます。
用途
一般建築物の内外装及び床
下地調整 0〜1mm厚
高接着性を必要とする床面への下地調整(0-1mm)
特殊下地面(エポキシ・鉄板等)への下地調整・接着バインダー
厚さ(mm)
0〜1
種類
エポキシ系ポリマーセメント
使用量
約0.88kg/m
2
、約25m
2
(約0.5mm厚)、単位容積質量:約1.75kg/L、練り上り容量:約12.6L
危険物の類別
非危険物
施工内容
施工方法:こて塗り、施工器具:こて
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310