菊水化学工業
菊水化学工業の セメント/アスファルト
菊水化学工業の モルタル
キクスイ メンテペースト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15kg)
注文コード
31846509
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
UR都市機構の性能基準に適合する初期補修用プレミックスポリマーセメントペーストです。
用途
一般建築物の内外装及び床・柱・梁
「キクスイ RLモルタル」の下塗材
鉄筋露出部の防錆
種類
プレミックスモルタル
使用量
単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約9L
危険物の類別
非危険物
希釈液
清水
施工内容
施工方法:刷毛塗り、施工器具:刷毛
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310