ソルトストップ断面修復材LSX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20kg) 注文コード31846597 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

超低収縮 材齢28日で、0.01%程度の収縮率です。
一材速硬型 所定量の水と混練するだけで使用出来ますし施工後3時間程度で圧縮強度が得られます。
優れた作業性 軽量タイプで、特殊短繊維を添加しており、1工程・最大厚み50mm程度まで施工可能。
「左官工法による断面修復の性能照査」NEXCO規格適合品です。

用途
不陸調整
欠損部の断面修復等
厚さ(mm)3〜50 種類プレミックスモルタル 標準使用量1立方メートル当たり:約70袋 使用量約1.4m2、約13.8kg/m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約14.4L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする