菊水化学工業
JSサッシュモルタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個(25kg)
注文コード
31846624
品番
-
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サッシ廻り充填材として、水の透水を抑えた専用設計のモルタルです。
軽量で、注入器での作業がスムーズに行えます。
現場調合モルタルと比較して硬化体の断熱性が高く、結露防止に効果があります。
用途
サッシ開口部とコンクリートの隙間充填
ALCパネルとコンクリートの隙間充填
種類
ポリマーセメント
標準使用量
1立方メートル当たり:約47袋
使用量
単位容積質量:約1.45kg/L、練り上り容量:約21L
危険物の類別
非危険物
希釈液
清水
施工内容
施工器具:専用注入器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310