菊水化学工業
菊水化学工業の セメント/アスファルト
菊水化学工業の セメント
ネオモル W-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12.5kg)
注文コード
31846649
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
優れた曲げ特性により、ひび割れの発生を長期にわたって防止します。
コンクリートはもちろん鉄部にも強い密着性を示します。
防錆・防食性に優れ、コンクリートの中性化抑止にも有効です。
用途
一般建築物の内外壁
可とう形下地調整 1〜3mm厚
厚さ(mm)
1〜3
種類
ポリマーセメント
危険物の類別
非危険物
希釈液
清水
施工内容
施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m
2
)
約2.8m
2
/12.5kg、セット約4.5kg/m
2
、単位容積質量:約1.5kg/L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310