曜日別特売
- ネオモル M-5 菊水化学工業 31846658

ネオモル M-5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(13.5kg)注文コード31846658品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

高い防水性により建物を雨水等から保護します。
優れた曲げ特性により、ひび割れの発生を長期にわたって防止します。
コンクリートはもちろん鉄部にも強い密着性を示します。
防錆・防食性に優れ、コンクリートの中性化抑止にも有効です。

用途
一般建築物の床
可とう形下地調整 2~5mm厚
防水用下地調整・防錆・防食
厚さ(mm)2~5種類ポリマーセメント危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約2.8m2/13.5kg、セット約4.8kg/m2、単位容積質量:約1.8kg/L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする