菊水化学工業
菊水化学工業の セメント/アスファルト
菊水化学工業の セメント
ネオモル Y
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(17kg)
注文コード
31846676
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
日本建築学会「ポリマーセメント系塗膜防水工事 施工指針(案)・同解説 PB-1仕様」に適合する製品です。
地下外壁防水に最適です。耐摩耗性、堅牢性に優れています。
用途
地下外壁
厚さ(mm)
約1.5
種類
ポリマーセメント
危険物の類別
非危険物
希釈液
清水
施工内容
施工方法:吹付け、施工器具:リシンガン等
所要量(kg/m
2
)
約7.3m
2
/17kg、セット約2.3kg/m
2
(約1.5mm厚)(単位容積質量約1.5kg/L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310