菊水化学工業
菊水化学工業の セメント/アスファルト
菊水化学工業の モルタル
BRボンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
31846719
品番
-
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
セメントの混和性に優れています。
モルタルの接着性を向上させます。
カチオン系混和液です。
用途
一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
モルタル混和用樹脂
種類
EVA
使用量
適宜
危険物の類別
非危険物
希釈液
清水
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310