菊水化学工業
菊水化学工業の セメント/アスファルト
菊水化学工業の モルタル
スタッコプライマー#3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
31846728
品番
-
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
塗り継ぎモルタル下地への急激な吸水が調整できます。
モルタルの接着力を確保・安定させることができます。
モルタルに混入することで長期間安定した接着力を保持します。
用途
塗り継ぎモルタル下地への急激な吸水が調整できます。
モルタルの接着力を確保・安定させることができます。
モルタルに混入することで長期間安定した接着力を保持します。
種類
SBR
危険物の類別
非危険物
希釈液
清水
施工内容
施工方法:刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:刷毛/ウールローラー等
所要量(kg/m
2
)
450〜900m
2
/18kg、0.10〜0.20kg/m
2
(5倍液)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310