BR-CL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(22kg) 注文コード31846816 品番-
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

普通モルタルに比べて軽量のため運搬、塗り作業が簡単に行えます。
特殊セメントを使用することで混練後、3時間で硬化し、工期短縮が可能です。
独自の配合処方により、5〜50mm厚の欠損部に塗ってもズレ・ダレを生じません。

用途
一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
コンクリート・モルタルの欠損部補修
標準塗厚5〜50mm
厚さ(mm)5〜50 種類プレミックスモルタル 標準使用量1立方メートル当たり:約64セット 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約13.6kg/m2(約10mm厚)、約1.6m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする