菊水化学工業
菊水化学工業の セメント/アスファルト
菊水化学工業の モルタル
BR-CLH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(22kg)
注文コード
31846825
品番
-
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
普通モルタルに比べて軽量のため運搬、塗り作業が簡単に行えます。
5〜30mm厚の欠損部に塗ってもズレ・ダレを生じません。
用途
一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
コンクリート・モルタルの欠損部補修
標準塗厚5〜30mm
厚さ(mm)
5〜30
種類
プレミックスモルタル
標準使用量
1立方メートル当たり:約68セット
危険物の類別
非危険物
希釈液
清水
施工内容
施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m
2
)
約15kg/m
2
(約10mm厚)、約1.5m
2
(約10mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約15L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310