曜日別特売
- BR-LS 菊水化学工業 31846843

BR-LS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個(15kg)注文コード31846843品番-
販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。
単位容積質量が1.3と軽量であるため、天井やあげ裏面での施工が容易です。
現場での調合がなく、安定した品質の確保が出来ます。

用途
一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
コンクリート・モルタル・ALC板等の欠損部補修
標準塗厚5~30mm
厚さ(mm)5~30種類プレミックスモルタル標準使用量1立方メートル当たり:約67セット危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約9.5kg/m2、約1.5m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.3kg/L、練り上り容量:約16L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする