GRスチロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31847638 品番 NR100GR
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。
テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。
サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。

長さ(m)100 テープ幅(mm)10 材質(テープ)スチール製ナイロンコーティング 目盛1mm 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 JIS規格1級 アズワン品番3-9877-02 標準張力(N)50(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする