GRミリオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31847647 品番 OTR100GR
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。
テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。
サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。
テープは両面目盛印刷で10cm毎にメートル単位の早読み数字、1m毎に判読しやすいメートル表示マークを採用。
温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。

長さ(m)100 テープ幅(mm)12.5 材質(テープ)ガラス繊維塩化ビニールコーティング 目盛表:2mm、裏:5mm 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格1級 標準張力(N)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする