FR-301-81 ハンダ吸取器 HAKKO(白光) 31847778

ハンダ吸取器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31847778 品番FR-301-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,000

熱効率に優れたN61シリーズのノズルを採用
豊富なノズル形状とサイズで確実なはんだ吸取りを実現
加熱芯の改良ではんだ詰まりを軽減(メーカー製品比較実験において)
フィルターパイプのメンテナンス性が向上
付属のノズルレンチで安全・簡単にノズルを交換

設定温度範囲350〜500℃ セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg)0.52(コードを除きます) 電源(V)AC100 50/60Hz 抵抗(Ω)ノズルアース間:<2 ヒーターセラミックヒーター ノズル口径(Φmm)標準:1 (品番 N61-08) 真空発生方式ダイヤフラムポンプ リーク電圧(mV)<2 到達真空圧力81kPa (610mmHg) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)215×226(ノズルΦ1mm(品番 N61-08)を付けた場合) プラグ形状平型プラグ 吸込流量(L/min)11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31847778 FR-301-81 89822924 FR301-81 吸取器 FR-301 HAKKO(白光) 吸取器 FR-301 HAKKO(白光) 1セット 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする