画像準備中

はんだこて こて先なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31847796 品番FM2028-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000

こて先T12シリーズ用 はんだこて
80種類以上のこて先で、あらゆるはんだ付けに対応

消費電力(W)70(24V) 設定温度範囲200〜450℃ 用途HAKKO FX-951、FM-952、FX-950用こて部 全長(mm)188(こて先2.4D型を付けた場合) 質量(g)30(こて先2.4D型を付けた場合) コード長さ(m)1.2 抵抗(Ω)こて先アース間:<2 ヒーターコンポジットヒーター リーク電圧(mV)<2
注意
※こて先別売
※全長と重量はコードを除きます

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31847796 FM2028-01 39528273 FM2028-01 はんだこて FM2028 HAKKO(白光) はんだこて FM2028 HAKKO(白光) 1セット 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする