ダイノックシート(フィルム)用 プライマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(6缶)注文コード31847875品番DP-900N3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

3M(TM) スコッチカル(TM)フィルムを施工する際に使用する下地処理剤です。

仕様認定/規定:国土交通省 ホルムアルデヒド発散建築材料告示対象外品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31847875DP-900N331847857DP-900N3画像準備中ダイノックプライマー(接着剤)3M(スリーエム)1ケース(1L×6缶)
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする