ポータブルスプレーイージーショット2500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31847945 品番-
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

電気コード、エアホースなしでどこにでも持ち運び可能な万能ポータブルスプレー。
スパッタ防止剤、防錆剤、洗浄剤などの粘度30cps以下の液体なら中身を 簡単に
詰め替えて繰り返し使用することができます。
一般エアゾール缶の大部分に使用されている爆発性の噴射媒体は使いませんので安全です。
コンプレッサーのエア、或は窒素、炭酸ガス等で加圧(圧力0.5〜0.7MPa)して、繰り返し使用できますので経済的です。
水溶系、溶剤系の液体からエアブローまで、電気コード、エアホースなしで噴霧がでます。
本体は、すべての部分が充分な強度と耐触性に優れています。
空缶の廃棄に悩む必要がなくなります。

用途
粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注入及びエアブロー
スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等(粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)
容量(mL)1000 材質(本体)鉄製(黒塗装) 質量(g)900 高さ(cm)22 危険物の類別非危険物 液量(mL)1000
注意
※酸のように、金属表面を傷つけたり攻撃するような液体は使用しないで下さい。
※#2000は水溶性、#2500は油ないし溶剤系の液体に使用下さい。また、#8300には塩素系溶剤やアンモニア溶液は使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする