261890 タキロンデッキ材 中空形 新木目調 タキロンシーアイ 31852005

 

261890 タキロンデッキ材 中空形 新木目調 タキロンシーアイ 31852005
261890 タキロンデッキ材 中空形 新木目調 タキロンシーアイ 31852005

タキロンデッキ材 中空形 新木目調

(5件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
内容量1組(3本)
寸法(幅Wmm×長さLm)300×2.75
内容量1組(3本)注文コード31852005品番261890
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。
静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比)
施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。
硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。
出幅調整ができます。(連結形、中空形)

仕様溝カバー付新木目調タイプ中空形寸法(幅Wmm×長さLm)300×2.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4トン車が入れない狭小路、豪雪地帯など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受け出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31852005
2022-10-11
用途: ベランダの床用
大橋理容店

扱いやすく綺麗な仕上がりになり満足ですが、価格がもう少し安いと助かります。

対象商品 : 31852014
2020-01-19
用途: 木造のデッキの床板に使用
マメ屋サービス業

以前の床板には木板を使用していたのですが積雪の湿気による腐食が早く改築に際して悩んでいたのですがやっと素晴らしいデッキ材に出会うことができました。見栄えも、水はけもよく、加工も意外と簡単でした。もう片方のデッキにも使用する予定です。大大大満足です。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 31851996
2020-03-31
用途: ベランダの床材交換
サービス業

メーカーのホームページの取り付け方を参考にして作業したところ思っていたよりも簡単に交換でき喜んでいます
切断等の器具 方法など分かればもっと良かったと思います

対象商品 : 31852005
2019-06-12
用途: ベランダの張り替え
その他業種

現行品とほぼ同様のため購入(既に35年使用していました)。所定の長さにカットして敷設。
カットは容易です。強度も十分です。

3が参考にしています
対象商品 : 31851996
2020-10-23
用途: バルコニー新設
建設業・工事業

木目調がもう少し強調しているといいと思います
できればカラーの種類が増えればと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする