アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 水切り・たわし受け・ラック
アスベルの 水切りバスケット
Nポゼ 水切りセット(中)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31852355
品番
4309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
Ag+の力で抗菌作用、衛生的に使用できる
材質
PP
幅(mm)
400
色
グリーン
高さ(mm)
140
奥行(mm)
290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×290×140