トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 弁当小物
トルネの バラン
アンパンマン バランセット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚×3種類)
注文コード
31852486
品番
2353754
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
PET樹脂
質量(g)
約15
入数(枚)
15枚入(3柄各5枚)
幅(cm)
10.5
長さ(cm)
16
高さ(cm)
0.1