トルネ
トルネの イベント・ノベルティ・行楽用品
トルネの アウトドア・行楽用品
トルネの クッキング&テーブルウェア
アンパンマン ふりかけプレート
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
31852495
品番
2353742
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約26
幅(cm)
9
長さ(cm)
17.5
高さ(cm)
1.5
入数(個)
2