シェリー ザル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード31852599 品番16933
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥330
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

電子レンジOKで下ごしらえもスピーディー。持ちやすいカーブ、水切れの良いスリット形状。

ミントグリーン サイズM 仕様電子レンジOK、食洗機OK、抗菌加工 材質ポリプロピレン 寸法(mm)208×196×96H 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31852599 16933 31852608 16932 シェリー ザル Richell(リッチェル) シェリー ザル Richell(リッチェル) 1個 329 税込362 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31852599
2024-06-21
用途:
梅干し作るとき
その他業種

思ったより小さかった、端が帽子のつばのようになっていてサイズ選びのときそれを計算に入れないといけなかった。Lサイズがよかったなあ。色も透明感があるのかと思っていたが、透明じゃないです。でも小さいざるも必要な時あるので大切に使いますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする