シェリー ザル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31852608 品番 16932
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

電子レンジOKで下ごしらえもスピーディー。持ちやすいカーブ、水切れの良いスリット形状。

ホワイト サイズM 仕様電子レンジOK、食洗機OK、抗菌加工 材質ポリプロピレン 寸法(mm)208×196×96H 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31852599
2024-06-21
用途:
梅干し作るとき
その他業種

思ったより小さかった、端が帽子のつばのようになっていてサイズ選びのときそれを計算に入れないといけなかった。Lサイズがよかったなあ。色も透明感があるのかと思っていたが、透明じゃないです。でも小さいざるも必要な時あるので大切に使いますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする