Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の 水切り・たわし受け・ラック
Richell(リッチェル)の スポンジ・たわし入れ
シェリー たわし入れ A型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31852635
品番
16952
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
コンパクト洗剤とたわしが分けて置けます。たわし部は出し入れしやすい傾斜形状です。
仕様
抗菌加工
材質
ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
230×120×75
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
本体/120、吸盤/70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。