Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の ボール・ざる・漬物・米びつ
Richell(リッチェル)の ボウル
シェリー ボウル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.83
注文コード
31852653
品番
16927
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥330
この商品は
容量・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジOKで下ごしらえもスピーディー。深さがあり、混ぜやすい形状。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
0.83
寸法(mm)
208×196×102H
色
ミントグリーン
サイズ
M
仕様
電子レンジOK.、食洗機OK、抗菌加工
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。