シェリー ボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31852669 品番 16926
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

電子レンジOKで下ごしらえもスピーディー。深さがあり、混ぜやすい形状。

材質ポリプロピレン 容量(L)0.83 寸法(mm)208×196×102H ホワイト サイズM 仕様電子レンジOK.、食洗機OK、抗菌加工 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする