Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の ボール・ざる・漬物・米びつ
Richell(リッチェル)の ボウル
シェリー ボウル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
2.2
注文コード
31852678
品番
16929
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
容量・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジOKで下ごしらえもスピーディー。深さがあり、混ぜやすい形状。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
2.2
寸法(mm)
243×230×120H
色
ミントグリーン
サイズ
L
仕様
電子レンジOK.、食洗機OK、抗菌加工
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31852678
16929
31852687
16928
シェリー ボウル
Richell(リッチェル)
1個
¥
399
税込
¥
439
色違い