曜日別特売
16913 シェリー 水切りセット Richell(リッチェル) 31852739

シェリー 水切りセット

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
内容量1個注文コード31852739品番16913
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

お皿を立てかけやすいスリット形状、底面は水切れしやすい形状です。つけ置きに便利な目盛り付き。
短いスプーン・フォークも取り出しやすい、深さ2段階のポケット付き

仕様抗菌加工寸法(mm)400×290×140ミントグリーンサイズM容量(L)9.4耐冷温度(℃)-20(フード除く)材質ポリプロピレン最大目盛8L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31852739
2023-01-16
用途: 休憩室の洗い場に
製造業

スプーン・フォークとかお箸が立てられる別容器が付いているのは便利ですが、
蓋が付いているとホコリ等から守れてもっと良いと思います。

対象商品 : 31852739
2022-11-22
用途: 事務所内共有使用
日動食品株式会社卸売・小売業

値段的にも品質も良好で、水を弾き使い易いので買って正解だった。

対象商品 : 31852739
2022-11-04
用途: 事務所内従業員共有
日動食品株式会社卸売・小売業

以前使用の物が老朽化したので、同じ型を購入しましたが、進化していました。

2021-01-15
用途: キッチン
その他業種

作りがしっかりしていて、使いやすいです。浸け置きもできるしたくさん入ります。今まで使っていたステンレスは値段が高かったのに白くなってきたり掃除が手間がかかっていたので、はじめてプラスチックタイプにしましたが、お値段もお手頃だしお皿を置くときにカチャカチャ音も無いし思いきってこちらに変えて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 31852739
2021-12-21
用途: 給湯室の社員の洗ったコップ等の置く用

水切りかごは水を切る方のかごと水が溜まる方のかごの二重になっているものだとおもっていましたが切る方がなかったので、みんなで何に使おうか考えています。
今度は気を付けて商品写真と説明を見てから買おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする