曜日別特売
16911 シェリー 水切りバット Richell(リッチェル) 31852766

シェリー 水切りバット

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
内容量1個注文コード31852766品番16911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850

少量の食器や野菜の水切りに使いやすいサイズです。

材質ポリプロピレンミントグリーン仕様抗菌加工寸法(mm)350×260×92サイズL容量(L)4.5耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31852775
2021-09-24
用途: 給湯室の洗い物水切り
株式会社士幌町振興公社製造業

会社の給湯室で使用するために購入しました。
すごくコンパクトなので、場所を取らず、少量の洗い物しか出ないところでは
大変便利です。

対象商品 : 31852775
2020-07-11
用途: 食器乾燥
教育・研究機関

小さな食器乾燥用のバットを探していました.しっかりした作りです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする