※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
A&D
A&Dの 測定・測量機器校正サービス
A&Dの 校正サービス(定額)
A&Dの 分銅校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F1級相当 JCSS校正
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
公称値(g)
-
公称値(mg)
100
公称値(kg)
-
注文コード
31853073
品番
ACSSJCAMS100MGF1
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
この商品は
公称値
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
公称値(g)
-
公称値(mg)
100
公称値(kg)
-
等級
F1
校正形態
JCSS
校正証明書
JCSS校正
サービス分類
校正
関連資料:
(3.57MB)
注意
※お客様がご使用中の分銅を送付していただきJCSS校正を行うサービスです
※A&Dへの修理品の発送については注文後(メールもしくはFAXにて)送付させて頂く「校正依頼書」にご記入いただき、必ず同梱の上精密機器扱いの元払いにて発送お願いします。
※分銅の汚れ・腐食・キズ・サビ・メッキや塗装の剥げ、打痕跡等がないこと。
※分銅の収納箱、収納ケースがあり、分銅の製造メーカーを特定する銘板等が貼付されていること。
(分銅メーカーが不明の場合、分銅の特性評価ができませんのでJCSS校正はお受けできません。 一般(ISO)校正での対応は可能です。)
※分銅の等級表示※個体識別記号の表示があること。
※記載の納期は、A&Dに到着後の納期になります。※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100