※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACSSJCAMS200GM 【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML M1/M2級相当 JCSS校正 A&D(エー・アンド・デイ) 31853606 ACSSJCAMS200GM 【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML M1/M2級相当 JCSS校正 A&D(エー・アンド・デイ) 31853606

【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML M1/M2級相当 JCSS校正

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 公称値(g)200 注文コード31853606 品番ACSSJCAMS200GM
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品は公称値など23種類から選べます 他の種類を見る
等級M1/M2 校正形態JCSS 公称値(g)200 校正証明書JCSS校正 サービス分類校正
関連資料:(3.57MB)
注意
※お客様がご使用中の分銅を送付していただきJCSS校正を行うサービスです
※A&Dへの修理品の発送については注文後(メールもしくはFAXにて)送付させて頂く「校正依頼書」にご記入いただき、必ず同梱の上精密機器扱いの元払いにて発送お願いします。
※分銅の汚れ・腐食・キズ・サビ・メッキや塗装の剥げ、打痕跡等がないこと。
※分銅の収納箱、収納ケースがあり、分銅の製造メーカーを特定する銘板等が貼付されていること。
(分銅メーカーが不明の場合、分銅の特性評価ができませんのでJCSS校正はお受けできません。 一般(ISO)校正での対応は可能です。)
※分銅の等級表示※個体識別記号の表示があること。
※記載の納期は、A&Dに到着後の納期になります。※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする