※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの チューブ/ホース類
コクゴの 実験研究用ビニールチューブ・ホース
トアロンーGチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31854665
品番
102-0460401
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。
耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
6
長さ(m)
100
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)
-40〜+70