鈴木産業
鈴木産業の セーフティスニーカー
鈴木産業の ミドルカットセーフティスニーカー
FUJIMARK キャンバスセーフティーハイカット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
31859608
品番
FS-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
スニーカータイプの安全靴
軽量なので足の負担を軽減
先芯入りなので、足のつま先に対する衝撃を軽減します
替えひも付なので、好みに合わせてオシャレ度をUPできます
形状
ミドルカット
サイズ(cm)
25
機能
軽作業用
甲被タイプ
ひもタイプ
色
ブラック/ブラック
材質(先芯)
ABS樹脂
材質(アッパー)
綿/ポリエステル
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
約400(26.0cm片足重量)
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
スニーカー