CT-200 ケーブルトレーサー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 31859739 CT-200 ケーブルトレーサー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 31859739 CT-200 ケーブルトレーサー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 31859739

ケーブルトレーサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31859739 品番CT-200
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線)
導通検査(電線)が可能。アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。
電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。

質量(g)送信器:112(電池含まない)、受信器:59(電池含まない) 付属品収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm) 仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V 寸法(mm)送信器:86×135×38、受信器:35×187×29 出力電圧23Vp-p 表示導通状態:SCAN_LED点灯 機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ 使用電池送信器・受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨) ディスプレイ 使用温湿度範囲0℃〜40℃、80%RH以下
注意
※電池は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする