リーブル
リーブルの 使いきり手袋
リーブルの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルPF タフロング ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
31860073
品番
No.2155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
超極厚手仕様のため、ハードな作業に最適です。ロングタイプのため、袖口までしっかりガードできます。
サイズ
LL
全長(cm)
29
中指長(cm)
8.3
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
指先部:0.23
規格
食品衛生法適合
機能
超厚手タイプ/耐油・耐薬品
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
50
用途
食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに
食品衛生法
適合