曜日別特売
No.2987 ウレタン打ち抜きエプロン ブルー リーブル 31860143

No.2987 ウレタン打ち抜きエプロン ブルー リーブル 31860143
No.2987 ウレタン打ち抜きエプロン ブルー リーブル 31860143

ウレタン打ち抜きエプロン ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード31860143品番No.2987
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

縫製・溶着部分がない打ち抜きタイプのため、汚れやかびの付着が付きにくく衛生的です。従来のエプロンに比べ、非常に軽いので作業者の負担を軽減できます。耐摩耗性に優れ、油脂にも強いウレタンシートを使用しています。裏地がないので、水洗いがしやすく、水捌けも良いのでカビが発生しにくいです。

用途食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などにブルーサイズL材質ウレタンゴム寸法(幅W×長さL)(mm)125×90
注意
着丈が長い場合には、カッターなどで切る事で調整をして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする