Cotton more 内側ガーゼマスク

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(7枚) サイズふつう 注文コード31860843 品番PK-G7M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

内側がガーゼ仕様の使い捨てマスクです。
ガーゼのやさしい肌触りと高い保湿性、保温性が特徴です。
やわらかい耳ひもを採用することで、長時間つけていても快適な付け心地です。
ウイルス飛沫・花粉などを99%カットするフィルターを採用しています。
一枚ずつ包装されているので、汚れる心配がなく、持ち歩きにも便利です。

形状プリーツ型 ホワイト サイズふつう ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)7 材質本体・フィルター:ポリプロピレン、綿、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン 質量(g)5 寸法(幅W×奥行D)(mm)175×90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31860877
2024-08-21
用途:
接客の時
香り畑 様 (農・林・水産業)

不織布だと、肌が荒れて、大変でした。特に唇ががさがさと荒れて。この内側ガーゼマスクで肌荒れをしなくなって、助かっています。

1人が参考にしています
2021-11-18
用途:
日常生活
株式会社石丸工機 様 (製造業)

子どもが不織布マスクが苦手で手作りの布マスクをしていましたが、布マスクNGの風潮があるので、これを購入しました。個包装も良いですし、気に入っています。

対象商品:
31860877
2021-07-20
用途:
日常用
その他業種

内側がガーゼなので、汗をかいても吸ってくれるのでマスクの中が湿っぽくならくて使い心地が良いです。
値段も手ごろです。
個包装なのも持ち歩きに便利で良いです。
また購入予定です。

1人が参考にしています
2021-05-31
用途:
普通に使います
特定非営利活動法人 東風の里 様

内側ガーゼに期待して
不織布素材だと肌荒れする職員が多いので。

1人が参考にしています
対象商品:
31860877
2021-05-26
用途:
普段日用に使用
京都堀川山下眼鏡工房 様 (製造業)

巷の安物より高性能だと信じて購入。
作りはよいですが、呼吸しやすいわけではない。
針金芯はもうすこししっかりしたほうが良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする