PK-G30S Cotton more 内側ガーゼマスク アイリスオーヤマ 31860868

PK-G30S Cotton more 内側ガーゼマスク アイリスオーヤマ 31860868
PK-G30S Cotton more 内側ガーゼマスク アイリスオーヤマ 31860868
PK-G30S Cotton more 内側ガーゼマスク アイリスオーヤマ 31860868
PK-G30S Cotton more 内側ガーゼマスク アイリスオーヤマ 31860868
PK-G30S Cotton more 内側ガーゼマスク アイリスオーヤマ 31860868
PK-G30S Cotton more 内側ガーゼマスク アイリスオーヤマ 31860868

Cotton more 内側ガーゼマスク

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ小さめ
内容量1個(30枚)注文コード31860868品番PK-G30S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

内側がガーゼ仕様の使い捨てマスクです。
ガーゼのやさしい肌触りと高い保湿性、保温性が特徴です。
やわらかい耳ひもを採用することで、長時間つけていても快適な付け心地です。
ウイルス飛沫・花粉などを99%カットするフィルターを採用しています。
一枚ずつ包装されているので、汚れる心配がなく、持ち歩きにも便利です。

形状プリーツ型ホワイト構造3層サイズ小さめ寸法(縦×横)(mm)90×155ひもタイプ耳かけ包装形態個包装入数(枚)30材質本体・フィルター:ポリプロピレン、綿、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン質量(g)4.6アズワン品番65-2321-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31860877
2024-08-21
用途: 接客の時
香り畑農・林・水産業

不織布だと、肌が荒れて、大変でした。特に唇ががさがさと荒れて。この内側ガーゼマスクで肌荒れをしなくなって、助かっています。

1が参考にしています
2021-11-18
用途: 日常生活
株式会社石丸工機製造業

子どもが不織布マスクが苦手で手作りの布マスクをしていましたが、布マスクNGの風潮があるので、これを購入しました。個包装も良いですし、気に入っています。

対象商品 : 31860877
2021-07-20
用途: 日常用
その他業種

内側がガーゼなので、汗をかいても吸ってくれるのでマスクの中が湿っぽくならくて使い心地が良いです。
値段も手ごろです。
個包装なのも持ち歩きに便利で良いです。
また購入予定です。

1が参考にしています
2021-05-31
用途: 普通に使います
特定非営利活動法人 東風の里

内側ガーゼに期待して
不織布素材だと肌荒れする職員が多いので。

1が参考にしています
対象商品 : 31860877
2021-05-26
用途: 普段日用に使用
京都堀川山下眼鏡工房製造業

巷の安物より高性能だと信じて購入。
作りはよいですが、呼吸しやすいわけではない。
針金芯はもうすこししっかりしたほうが良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする