Mylabel 互換ネームランドテープ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31861078 品番 NS-6WE
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

カシオネームランド用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。

文字白に黒文字 テープ幅(mm)6.0 テープ長さ(m)8.0 タイプ簡単にはがせる 長さ(m)8 粘着力普通 適合純正型番XR-6WE

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
見出し作り

最悪。本当に最悪。
テープがはがれない。
マジ最悪イライラする。
返品したい

対象商品:
31861087
2024-07-06
用途:
ラベル作成
株式会社クインゲート 様 (サービス業)

安いのでこちらにしました。互換製品なので純正とそん色なく使えます。

対象商品:
31861139
2022-03-04
用途:
9mm以上はこちらで
卸売・小売業

事務所で使っており毎月注文するので安い互換品を購入してみました。
6mm以下だと詰まりやすいとのことで9mm以上はこちらを購入しています。
問題なく使えています。

対象商品:
31861096
2019-09-08
用途:
日報ファイルの表示

12mmは毎月のファイル表示で大量に使用するので、コストダウンに役立っています。純正品より白色が薄めで、文字のラインが若干粗めですが、慣れれば気にならないです。

対象商品:
31861139
2024-04-02
用途:
ファイルの背貼用
ハツトミプラントアート株式会社 様 (建設業・工事業)

9mm、12mm、18mmとまとめて購入
端、端の、着きが悪くカールしやすいです。
テープも背紙もはがしやすくしてほしいです。

対象商品:
31861096
2023-07-11
用途:
ネームランドに
株式会社川田商会 協栄自工 様

同じ太さの純正を使ったことが無いので良いのか悪いのか分かりません。
裏紙は剥がしやすいようにセンターから半分に切れています。
問題なく使えています。

対象商品:
31861078
2021-07-13
用途:
タイトル
医療・福祉・介護関連業

はがすテープの二本にわかれているうちの片方がはがしにくいときがある

対象商品:
31861087
2019-05-11
用途:
名前や注意事項用

純正品より安価なので購入、現時点では全く問題無い様に思える。勝手に剥げなければ良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする