※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空レギュレータ
25A Series(25A-ITV)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
(ブラケット):L形ブラケット
接続口径
1/4
圧力表示
MPa
注文コード
31867623
品番
25A-ITV1050-212CN
参考基準価格(税別)
¥35,810
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・接続口径・圧力表示
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
1/4
付属品
(ブラケット):L形ブラケット
型式
1000タイプ
電源電圧(V)
DC24
入力信号
電圧形DC0〜5V
モニター出力
アナログ出力DC1〜5V
圧力レンジ(MPa)
0.9
圧力表示
MPa
接続ねじ種類
Rc
ケーブルコネクタ
ケーブルコネクタなし
二次電池対応
二次電池対応
注意
※印の機種は標準品で25A-シリーズ仕様に対応しています