※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A Series(25A-ITV)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品(ブラケット):L形ブラケット 接続口径3/8 圧力表示MPa 注文コード31867946 品番25A-ITV2030-023CN
参考基準価格(税別)¥56,380 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は付属品・接続口径・圧力表示など31種類から選べます 他の種類を見る
接続口径3/8 付属品(ブラケット):L形ブラケット 型式2000タイプ 電源電圧(V)DC24 入力信号電流形DC4〜20mA(シンクタイプ) モニター出力スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)0.5 圧力表示MPa 接続ねじ種類Rc ケーブルコネクタケーブルコネクタなし 二次電池対応二次電池対応
注意
※印の機種は標準品で25A-シリーズ仕様に対応しています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする