羽根(Φmm)450
羽根枚数4
質量(kg)11
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
スイッチ強中弱切
風量(m3/min)50Hz/60Hz強:165/186、中:147/144、弱:131/119
モーター全閉型
電源コード(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
保護装置モーター保護装置内蔵
風量調整ロータリー式、3段速調
材質(羽根)プラスチック製
風速(m/min)(50Hz/60Hz)強:345/390、中:308/303、弱:274/249
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○