MW3000iS インバータ発電機兼用溶接機 MW3000IS MEIHO(ワキタ) 31868638

インバータ発電機兼用溶接機 MW3000IS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード31868638品番MW3000iS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

交流電源と溶接の同時使用ができます。 (溶接の使用電流により使用できる交流電源の容量は変わります) インバータ発電機搭載で、家庭用の電源同様の高品質な電気を安定供給。エコノミースイッチONで消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。(発電機として使用時) 交流スイッチOFF時はオートスローダウンになります。 スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。電流調整ダイヤルにより溶接電流を1A単位に設定できます。モニターにより電圧や使用電流等の確認も可能です。個人宅配送不可商品です。

用途
建築現場や農作業、本格的なDIYなど
定格電圧(V)直流:12周波数(Hz)交流電源:50/60切替式燃料タンク容量(L)10仕様エンジン推奨エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン推奨エンジンオイル等級:API分類SE級以上質量(kg)62定格電流(A)交流:30、直流:8定格出力電流(A)溶接電源:135使用率(%)溶接電源:60騒音値(dB)無負荷時dB(A):58(7m)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×525×627バッテリーYUASA YTX7L-BS適合溶接棒(mm)溶接電源:Φ1.6~Φ3.2連続運転時間(h)負荷時:5.5、1/4負荷時:11.6交流定格出力(kVA)3電流調整範囲(A)溶接電源:30~135定格負荷電圧(V)溶接電源:25.4定格電源交流:100V点火プラグ型番:BPR6ES(NGK)エンジン型式LC170FD-3エンジン使用燃料無鉛ガソリン短絡電流(A)溶接電源:150エンジンオイル量(L)0.6排気量(cc)エンジン:212
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※荷下ろしにはフォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする