H-1455 脚のびたくん (こたつ・テーブル継脚) YAMAZEN(山善) 31869146

 

H-1455 脚のびたくん (こたつ・テーブル継脚) YAMAZEN(山善) 31869146 H-1455 脚のびたくん (こたつ・テーブル継脚) YAMAZEN(山善) 31869146 H-1455 脚のびたくん (こたつ・テーブル継脚) YAMAZEN(山善) 31869146 H-1455 脚のびたくん (こたつ・テーブル継脚) YAMAZEN(山善) 31869146 H-1455 脚のびたくん (こたつ・テーブル継脚) YAMAZEN(山善) 31869146 H-1455 脚のびたくん (こたつ・テーブル継脚) YAMAZEN(山善) 31869146

脚のびたくん (こたつ・テーブル継脚)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード31869146 品番H-1455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

テーブルやこたつの脚をらくらく高さ調整。

用途こたつ用継脚、コタツ用継脚として。こたつ、コタツ、テーブルに。 形状平脚用 質量(kg)0.2 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×82×111 適合サイズ13.1×5cmまでの変形扇型脚(ワイド脚)、変形楕円形脚 高さ(cm)アップ:5又は7(上下入れ替え式)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31869155
2026-01-29
用途:
コタツでごろごろ
農・林・水産業

コタツ寝で寝返りをうつとき腰のあたりがいつもつっかえのだが、のび太くんのおかげですごく楽。腰の悪い婆さまもコタツの出はあいりが楽になったと言うてます。

2024-10-26
用途:
ホームこたつの足の高さ調整
その他業種

こたつの足がピッタリはまり、高さ調整に家族が大喜びです

対象商品:
31869146
2019-06-23
用途:
こたつの下駄

高くなったのでテーブル代わりになり、大変重宝しています。

対象商品:
31869137
2020-09-23
用途:
事務机の脚を上げるのは、無理です。
福田会計事務所 様 (サービス業)

こたつ用です。重い机や、プリンターを机上に載せたり、机の上に棚を置く場合等は、ミシミシ言って壊れます。
軽い机や、軽い「こたつ」でも、その上に乗って天井の電球交換や、室内照明の交換等は、壊れてしまい無理です
軽い机で上に物を載せない、机上に乗った作業しないのなら、使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
31869137
2019-08-12
用途:
ベッドの高さ調整
自動車・二輪車・自転車関連業

ベッドの高さ調整に使用したら底が抜けてしまいました(^_^;)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする