データ保存/音楽用 1回記録用 CD-R 1-48倍速 50枚 700MB

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード31869329 品番QCDR-M50SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

お得なCD-R50枚スピンドルセット。データ保存・音楽録音用1回書き込み。48倍速記録まで対応する超高速設計。記憶容量:700MB(80分/標準)。熱に、エラーに、傷に強いタフネスディスク。優れた低エラーレート特性、高信頼ディスク。PCにて音楽用として使用可能。

記憶容量(MB)700 用途CDR、CD-R、記録用メディアとして。書き込み、再生、保存に。 直径(Φmm)140 タイプデータ用 種類CD-R 速度1〜48倍速 入数50枚 ケーススピンドルケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31869329
2022-07-13
用途:
データ保存
製造業

お届けが早くて助かりました。データの書き込みしたものを客先へ渡すのに、問題なく使用できました。渡す際に何か一枚ずつ入れるものなど一緒にあればいいかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする