YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 記録メディア・メモリー
YAMAZEN(山善)の ブルーレイディスク
YAMAZEN(山善)の BD-R
1回録画用 BD-R 片面1層 1-4倍速 100枚 25GB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
31869356
品番
BD-R100SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
お得なブルーレイディスク100枚セット。1回録画用。ワイドプリントレーベル(ホワイト)。
記憶容量(GB)
25
速度
1〜4倍速
用途
録画、BSデジタル、地上デジタル、記録に。blu-ray、BD-R、ブルーレイ、 ディスク、ブルーレイディスク、録画用として。
直径(Φmm)
140
タイプ
1回録画用
種類
BD-R
構造
片面1層
レーベル面色
ホワイト
録画時間
地上デジタル180分/BSデジタル130分
入数
100枚