YPR-602(BR) プランターラック YAMAZEN(山善) 31869505

 

プランターラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31869505 品番YPR-602(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広い幅調整が可能な薄型フラワーラック。落ち着いたブラウン色でガーデニングにピッタリ。プランターの高さに合わせて棚板の高さも3段階に調節可能。ベランダやお庭をすっきり美しく。

ブラウン 材質スチール(粉体塗装) 用途ガーデンラック、プランタースタンド、プランターラック、フラワースタンド、ガーデニングスタンド、ガーデニング用品、花台、スチールラック、アイアン、ラック、スタンド、フラワーラック、メッシュラック、収納ラック、収納棚、飾り棚、ベランダ収納、園芸用品、鉢置き、プランター台として。物置、 ガーデニング、家庭菜園、ベランダ、テラス、バルコニー、お庭、エクステリアに。 質量(kg)5.2 タイプ2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940-1700×205×605 棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)有効:890-1650×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする