BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ヒーティングガン・シュリンク用品
BOSCH(ボッシュ)の ヒーティングガン・シュリンク用品本体
ホットエアガン
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31870223
品番
GHG23-66
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
液晶ディスプレイ搭載
4件までのメモリ機能
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1300
用途
熱処理が必要な作業に
付属品
ガラス保護ノズル、平面ノズル50mm、キャリングケース、先端ノズル2種(1609390452、1609201795)
質量(kg)
1
温度(℃)
50〜600(10℃単位調整可能)
コード長さ(m)
1.7
風量(L/min)
100〜350