18VリチウムイオンProCOREバッテリー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31870248 品番 PROCORE18V4.0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。
充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。
+87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。
互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。
+135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。

電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)4.0 用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー 質量(kg)0.6 種類ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー 充電池タイプリチウムイオン
注意
※GAS18V-LIシリーズは使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31870239
2020-10-24
用途:
とりあえずグラインダー用

15AMPのグラインダーで使用しています
満充電から断続的に1時間程度使用し、動作させた時間が合計20分弱で、LED1つ分の消費でしたので、新品状態では持ちはよい方だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする